DiodesZetex N-channel MOSFET surface mount 3-pin

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp71.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Channel type: N * Maximum continuous drain current: 360 mA * Maximum drain-source voltage: 50 V * Maximum drain-source resistance: 3 Ω * Maximum gate threshold voltage: 1.5 V * Maximum gate-source voltage : -20 V, +20 V * Package type: SOT-323 (SC-70) * Mounting type: surface mount * Pin count: 3 * Channel mode: enhancement type * Maximum power consumption: 420 mW * Standard input capacitance @ Vds : 45.8 pF @ 25 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan