DiodesZetex NPN resistor built-in transistor 50V 100mA 1Ω 3-Pin

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Input resistance1KΩ
Maximum Power Consumption (mW)200
Number of Pins3
PackageSOT-23
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Transistor TypeNPN
Width (mm)1.4
maximum voltage between collector & emitter (V)50
number of element per chip1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan