DiodesZetex NPN resistor built-in transistor 50V 3-Pin

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Transistor type: NPN, Number of elements per chip: 1, Maximum continuous collector current: 50 mA, Standard input resistance: 10 kΩ, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-23, Pin count: 3, Minimum DC current Gain: 30, Transistor configuration: Single, Standard resistance ratio: 1, Operating temperature Max: +150 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan