DiodesZetex NPN Darlington Transistor 2A Surface Mount 3 + Tab-Pin

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Transistor type: NPN * Maximum DC collector current: 2 A * Maximum collector-emitter voltage: 70 V * Package type: SOT-223 * Mounting type: Surface mounting * Minimum DC current gain: 150 * Transistor configuration: Single * Maximum Collector-base voltage: 70 V * Maximum emitter-base voltage: 5 V * Pin count: 3 + Tab * Number of elements per chip: 1 * Width: 3.7 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan