DiodesZetex Npn bipolar transistor surface mount 3-pin

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Transistor type: NPN, maximum DC collector current: 1 A, maximum collector-emitter voltage: 150 V, package type: DPAK (TO-252), mounting type: surface mount, maximum power consumption: 3.8 W, minimum DC current gain : 60, Transistor configuration: Single, Maximum collector-base voltage: 150 V, Maximum emitter-base voltage: 7 V, Number of pins: 3, Number of elements per chip: 1, Operating temperature Min: -55 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan