DiodesZetex MOSFET driver 1 channel 5A 40VmAx. 6-Pin non-inverting

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Number of Drivers1
Number of Outputs1
Number of Pins6
PackageSOT-23
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TopologyLow side
Width (mm)1.8
polarityNon-inverted

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Operating supply voltage Max: 40 V * Peak output current: 5A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan