DiodesZetex 74 LVC Series Inverter (NOT Gate) 32mA 1.65 ~ 5.5V Surface Mount 6-Pin

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic function: Inverter, Output type: Push-pull, Schmitt trigger input: Yes, Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 12 ns @ 50 pF, High level output current Max: -32mA, Low level output current Max: 32mA, Mounting type : Surface mount, Package type: SOT-363, Pin count: 6, Logic family: LVC, Dimensions: 2.2 x 1.35 x 1mm, Operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan