DiodesZetex LED Driver IC 500mA 1.7W LED PWM Dimming BCR420; 6-Pin U-DFN

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output current: 500mA * Input voltage: 40V * Maximum output power: 1.7W * Number of pins: 6 * Output voltage Max: 40V * Output voltage Min: 1.4V * Rated current: 1.2mA * Power dissipation: 1.7W * Series : BCR420

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan