DiodesZetex LED Driver IC 1.5A 8-Pin SOP

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output current: 1.5A * Input voltage: 2.5 -> 6 V dc * AC / DC input voltage: dc * Application: Flash light * Package type: SOP * Pin count: 8 * Output voltage Max: 6.3V * Output voltage Min: -0.3V * Rated current: 750mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan