DiodesZetex LDO voltage regulator 1.25 to 5.5V variable output 3 to 6V input 5-Pin Yes Positive

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 1.25 -> 5.5 V, output type: variable, package type: SOT-23, mounting type: surface mount, input voltage Min: 3 V, input voltage Max: 6 V, pin number: 5, polarity: positive, static Current: 90μA, Accuracy: ±2%, Operating Temperature Min: -40°C, Operating Temperature Max: +85°C, Load Regulation: 0.6%/A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan