DiodesZetex 74 HC Series Inverter Open Drain 5.2mA 2-6V Surface Mount 14-Pin

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Logic function: Inverter * Input type: Schmitt trigger * Output type: Open drain * Number of elements per chip: 6 * Schmitt trigger input: Yes * Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 125 ns @ 50 pF * Low level output Current Max: 5.2mA * Mounting type: Surface mounting * Package type: SOIC * Pins: 14 * Logic family: HC * Dimensions: 8.74 x 3.99 x 1.48mm * Height: 1.48mm * Operating supply voltage Min: 2V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan