DiodesZetex 74 HC Series 1 Inverter (NOT Gate) 8mA 2 to 5.5V Surface Mount 5-Pin

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Logic function: Inverter * Input type: Schmitt trigger * Output type: Push-pull * Number of elements per chip: 1 * Schmitt trigger input: Yes * Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 20.5 ns @ 50 pF * High level output Current Max: -8mA * Low level output current Max: 8mA * Mounting type: Surface mounting * Package type: SOT-25 * Pins: 5 * Logic family: HC * Dimension: 3.1 x 1.7 x 1.3mm * Operating supply voltage Min : 2 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan