DiodesZetex 74 HCU Series Inverter 5.2mA 2-6V Surface Mount 14-Pin

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Logic function: Inverter * Input type: Schmitt trigger * Output type: Push-pull * Number of elements per chip: 6 * Schmitt trigger input: Yes * Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 105 ns @ 50 pF * High level output Current Max: -4mA * Low level output current Max: 5.2mA * Mounting type: Surface mounting * Package type: SOIC * Pin count: 14 * Logic family: HCU * Dimensions: 8.74 x 3.99 x 1.48mm * Height: 1.48mm * Operating supply voltage Min: 2 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan