DiodesZetex 74 AHC Series 1 Inverter (NOT Gate) 4mA 2 to 5.5V Surface Mount 5-Pin

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Logic function: Inverter * Input type: Schmitt trigger * Number of elements per chip: 1 * Schmitt trigger input: Yes * Maximum propagation delay time @ maximum CL: 13.5ns * High level output current Max: -8mA * Low level output Current Max: 4mA * Mounting type: Surface mounting * Package type: SOT-353 * Pins: 5 * Logic family: AHC * Dimensions: 2.2 x 1.35 x 1mm * Operating supply voltage Min: 2 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan