DiodesZetex 74AHCT Series Inverter (NOT Gate) 8mA 4.5 to 5.5V Surface Mount 5-Pin 74

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)2.2x1.35x1
Logic FunctionInverter
Number of Pins5
Output TypePush-pull
PackageSOT-353
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 10 ns @ 50 pF * High level output current Max: -8mA * Low level output current Max: 8mA * Operating supply voltage Min: 4.5 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan