DiodesZetex 74 LVC series buffer 14-pin

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Logic family: LVC * Logic function: Non-inverting * Input type: CMOS * Output type: 3 states * Mounting type: surface mount * Package type: TSSOP * Pin count: 14 * High level output current Max: -24mA * Low level Output current Max: 24mA * Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 7ns @ 2.7V * Dimensions: 5.1 x 4.5 x 1.05mm * Operating supply voltage Max: 5.5V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan