DiodesZetex 47 LV series buffer 14-pin

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic Family: 74LV, Logic Function: Buffer, Number of Channels: 6, Schmitt Trigger Input: Yes, Input Type: Schmitt Trigger, Output Type: Open Drain, Mounting Type: Surface Mount, Package Type: SOIC, Pin Count: 14, Low Level output current Max: 12mA, maximum propagation delay time @ maximum CL: 8.5 ns @ 50 pF, dimensions: 8.74 x 3.99 x 1.48 mm, operating temperature Max: +125 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan