DiodesZetex 74 LVC Series Logic Gate 32mA 1.65 ~ 5.5V 6-Pin-Input

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp289.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Logic function: Multi-function * Mounting type: surface mount * Number of elements: 1 * Number of inputs per gate: 2 * Schmitt trigger input: None * Package type: SOT-363 * Pin count: 6 * Logic family: LVC * Input Type: CMOS * Operating supply voltage Max: 5.5 V * High level output current Max: -32mA * Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 6.4 ns @ 50 pF * Operating supply voltage Min: 1.65 V * Low level output current Max: 32mA * Width: 1.35mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan