DiodesZetex 74 LVC Series Logic Gate 32mA 1.65 ~ 5.5V 5-Pin-Input

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic function: AND, Mounting type: Surface mounting, Number of elements: 1, Number of inputs per gate: 2, Package type: SOT-353, Number of pins: 5, Logic family: LVC, Operating supply voltage Max: 5.5 V, High Level output current Max: -32mA, maximum propagation delay time @ maximum CL: 5.5ns, operating supply voltage Min: 1.65 V, low level output current Max: 32mA, operating temperature Min: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan