DiodesZetex 74 LVC Series Inverter 32mA 1.65 ~ 5.5V 5-Pin

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Logic function: NOT * Mounting type: Surface mount * Number of elements: 1 * Package type: SOT-553 * Number of pins: 5 * Logic family: LVC * Input type: CMOS * Operating supply voltage Max: 5.5 V * High level output Current Max: -32mA * Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 7 ns @ 2.7 V * Operating supply voltage Min: 1.65 V * Low level output current Max: 32mA * Dimensions: 1.7 x 1.25 x 0.62mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan