DiodesZetex 74 HC Series Inverter 8mA 2 ~ 5.5V 5-Pin

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Logic function: Inverter * Output type: Push-pull * Number of elements per chip: 1 * Schmitt trigger input: None * Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 14.5 ns @ 50 pF * High level output current Max: -8mA * Low level output current Max: 8mA * Mounting type: Surface mounting * Package type: SOT-353 * Pins: 5 * Logic family: HC * Dimensions: 2.2 x 1.35 x 1mm * Height: 1mm * Operating supply voltage Min: 2 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan