DiodesZetex 5-channel unidirectional TVS diode array 4-pin

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Array, Minimum breakdown voltage: 6V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-143, Maximum reverse standoff voltage: 5.5V, Pin count: 4, Peak pulse power consumption: 0.4W, Maximum peak pulse Current: 5A, ESD protection: Yes, Number of elements per chip: 5, Operating temperature Min: -65 °C, Operating temperature Max: +150 °C, Width: 1.4 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan