DiodesZetex 5 channel unidirectional TVS diode array 0.3W 7.5V 3-Pin

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp8.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Array, Maximum clamping voltage: 7.5V, Minimum breakdown voltage: 7V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-23, Maximum reverse standoff voltage: 5.5V, Pin count: 3, Peak pulse power Power consumption: 0.3W, Maximum peak pulse current: 12A, ESD protection: Yes, Number of elements per chip: 5, Operating temperature Min: -55°C, Operating temperature Max: +150°C, Width: 1.4mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan