DiodesZetex 4-channel unidirectional TVS diode array 6-pin

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Complex array, Maximum clamping voltage: 17V, Minimum breakdown voltage: 6V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-26, Maximum reverse standoff voltage: 3.3V, Pin count: 6, Maximum peak pulse Current: 5A, ESD protection: Yes, Number of elements per chip: 4, Operating temperature Min: -65 °C, Operating temperature Max: +150 °C, Test current: 1 mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan