DiodesZetex 2 channel unidirectional TVS diode 300W 3-Pin

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Directional Type: Unidirectional, Minimum Breakdown Voltage: 5.3V, Mounting Type: Surface Mount, Package Type: SOT-23, Pin Count: 3, Peak Pulse Power Consumption: 300W, Maximum Peak Pulse Current: 20A, ESD Protection: Yes, Number of elements per chip: 2, Operating temperature Min: -55 °C, Operating temperature Max: +150 °C, Automotive standard: AEC-Q101

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan