DiodesZetex 2-channel high-side switch 2.7 to 5.5V 6-Pin

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp36.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power switch type: High side switch, Switch on resistance: 110mΩ, Number of outputs: 2, Voltage: 2.7 to 5.5V, Current: 1A, Mounting type: Surface mounting, Package type: DFN-2018, Pin count: 6, Dimension : 1.875 x 2.075 x 0.56mm, length: 1.88mm, width: 2.075mm, height: 0.56mm, operating temperature Max: +85 °C, operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan