DiodesZetex 2 channel audio amplifier ic stereo class d 5-pin

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Amplifier type: Class-D * Output type: 2-channel stereo * Application: Monitor, music system * Mounting type: surface mount * Standard single supply voltage: 8 -> 18 V * Power supply type: single * Number of channels per chip: 2 * Package type: QFN * Pin count: 5 * Input signal type: differential * Output signal type: differential * Width: 5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan