DiodesZetex BZX84C Series Zener Diode Surface Mount 200mW

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Diode configuration: Single * Mounting type: Surface mounting * Maximum power consumption: 200 mW * Package type: SOT-323 (SC-70) * Zener type: General purpose * Zener voltage tolerance: 7% * Number of pins: 3 * Test Current: 5mA * Maximum Zener impedance: 95Ω * Maximum reverse leakage current: 20μA * Length: 2.2mm * Dimensions: 2.2 x 1.35 x 1mm * Width: 1.35mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan