DiodesZetex 3.3V 1A Pos LDO Regulator

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 3.3 V, Output type: Fixed, Package type: SOT-223, Output current Max: 1 A, Mounting type: Surface mount, Input voltage Max: 15 V, Pin count: 3+Tab, Polarity: Positive, Quiescent current : 10mA, Accuracy: 1%, Operating temperature Min: -40 °C, Operating temperature Max: +125 °C, Width: 3.7mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan