DiodesZetex 1-CH 3-ST CMOS Buffer 5-Pin

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic Family: 74AHCT, Logic Function: Buffer, Driver, Number of Channels: 1, Schmitt Trigger Input: Yes, Input Type: CMOS, Schmitt Trigger, Output Type: 3 State, Polarity: Non-Inverted, Mounting Type: Surface Mount, Package Type : SOT-25, Number of pins: 5, High level output current Max: -8mA, Low level output current Max: 8mA, Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 9.5 ns @ 50 pF, Dimension: 3.1 x 1.7 x 1.3mm, Operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan