CROUZET Crouzet Microswitch Level DT-NO / NC

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Case MaterialGlass fiber reinforced PC
Contact ConfigurationDT-NO/NC
Contact MaterialSilver Nickel
IP GradeIP40
Mechanical life10^7Operations
Operating Force (N) 4.5
Operating Temperature Range (°C)-50~+85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Terminal Typetab
Type Of Actuatorlevel
contact Current Rating (A)6@250Vc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan