CROUZET Crouzet Micro Switch Plunger SP-NC

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Case Materialpolyamide
Contact ConfigurationSP-NC
Contact MaterialNickel Silver
Mechanical life10^7Operations
Operating Force (N) 4
Operating Temperature Range (°C)-40~+85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Release Force (N) 1.5
Terminal Typetab
Type Of ActuatorPlunger
contact Current Rating (A)6@250Vc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan