BULGIN Bulgin Fiber Optic Connector LC Black

Sebelum PPN:
Rp739.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = 4000 Connector Type = LC Single Sided/Double Sided = Simplex Buffer Diameter = 0.85mm Color = Black Operating Temperature Max = +70°C Operating Temperature Min = -25°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan