BULGIN Bulgin IEC filter male IEC standard C14 snap-in 1 fuse 5 x 20mm 10A 250 V ac

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female = Number of Male Fuse = 1 Fuse Size = 5 x 20mm Switch Type = 1 Pole Current Rating = 10A Voltage Rating = 250 V ac Mounting Type = Snap-in IEC Connector Type = C14 Width = 48.5mm Depth = 66.7mm Height Length = 24mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan