Molex Electronics Molex Electronics DIN43650 Solenoid Connector 121040 Series

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pole type: 2P + E * DIN 43650 type: DIN43650 * Rated voltage: 250 V * Male / female: female * Mounting type: Cable mount * Color: Black * Rated current: 5A * Series: 121040 * IP protection class: IP65 * Terminal method: ScrewCable diameter: 5.72mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan