SAMTEC MCX connector Samtec Plug

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp409.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female: Male *Body orientation: Straight *Terminal method: Solder *Mounting type: PCB mount *Battery type: Standard *Body plating: Gold *Cable type: RG179 *Impedance: 75Ω *Operating temperature Min: -65°C *Operating Frequency: 0 -> 6GHz *Contact plating: Gold *Contact material: Brass *Series: MCX7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan