SAMTEC Ethernet Connector Samtec Right Angle Panel Mount Female RPBE Series

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male / Female: Female * Mounting type: Panel mount * Orientation: Right angle * IP protection grade: IP68 * Length: 46.1 mm * Width: 17.67 mm * Depth: 23 mm * Series: RPBE * Contact material: Copper phosphate * Contact plating: gold

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan