YAGEO Yageo Thick Film Chip Resistor, 3216 Size

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)3.1x1.6x0.55
Height (mm)0.55
Length (mm)3.1
Operating Temperature Range (°C)-55~+155
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.25
SeriesRC1206
TechnologyThick film
Tolerance±1%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan