YAGEO Yageo chip array resistors

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Case Typemold
Dimensions (mm)3.2x1.6x0.6
Height (mm)0.6
Length (mm)3.2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)1/16
SeriesTC164
Temperature Coefficient (°C)±200
Termination StyleConcave
Tolerance±5%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan