SAMTEC USB connector (type A), female, male Samtec

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female: Female, Male * Mounting type: Panel mount * USB version: Type A * IP protection class: IP68 * Series: RPCU * Contact material: Copper phosphate * Operating temperature Min: -20°C * Operating temperature Max: + 80°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan