HARWIN HARWIN terminal M22 series female Crimp

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesM22
Suitable Crimping TerminalM22 connector housing
Type of TerminalCrimping
Wire ConstructionUp to 24AWG
male / femaleFemale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Crimp terminal. Tin-plated phosphor bronze, 28 -> 24 awg (outer diameter including insulation coating 1.2 mm) Recommended wiring strip length 3.25 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan