ROHM ROHM Low Noise LDO Voltage Regulator

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Dropout voltage @ Maximum current: 500mV, Output type: Fixed, Package type: TO-220FP, Output current Max: 2A, Mounting type: Through hole, Input voltage Min: 3V, Input voltage Max: 25V, Number of pins: 3, polarity: positive, accuracy: ±1%, operating temperature Min: -40 °C, operating temperature Max: +125 °C, height: 17mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan