ROHM ROHM Visible Light LED SMLD12 Series LED Color

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LED color: Blue * Package type: 1608 (0603) * Mount type: Surface mount * Number of LEDs: 1 * Forward voltage: 2.9 V * Luminous intensity: 40 mcd * Main wavelength: 470 nm * Dimensions: 1.6 x 0.8 x 0.55mm * Series: SMLD12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan