ROHM ROHM Visible LED SLI Series LED color

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LED color: Red * Mounting type: Through hole mounting * Number of LEDs: 1 * Forward voltage: 1.85 V * Luminous intensity: 160 mcd * Pin count: 2 * View angle: 40 ° * Lens shape: Dome * Main wavelength: 630 nm * Dimensions: 6 x 3.8 x 5.5mm * Lens color: Red

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan