ROHM ROHM AC / DC Converter

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting type: Through hole, Package type: SIP, Pin count: 10, Limiting current: 100mA, Dimensions: 28.2 x 10.5 x 15.5mm, Length: 28.2mm, Width: 10.5mm, Height: 15.5mm, Input voltage Max : 170 V, Operating temperature Max: +80 °C, Output current Max: 100 mA, Output voltage Max: 13.4 V, Input voltage Min: 113 V, Operating temperature Min: -25 °C, Input voltage range: 113 -> 170 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan