ROHM ROHM 940Nm Infrared LED

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Peak wavelength: 940nm * Package type: DIP * Radiant intensity: 8.4mW / sr * Mounting type: Through hole mounting * Half-power angle: ± 16 ° * Number of LEDs: 1 * Number of pins: 2 * Dimension: 3.8 Dia. X 5.2 mm * LED material: GaAs * Maximum supply voltage: 1.5V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan