SAMTEC RJ45 modular connector

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male / Female: Female * Mounting type: Panel mount * Number of positions: 1 * IP protection class: IP68 * Length: 46.1 mm * Width: 17.26 mm * Depth: 23 mm * Series: RPCE * Contact material: Copper phosphate * Contact plating: gold

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan