BULGIN RJ45 modular connector

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender: Male * LAN Category: Cat6a * Number of ports: 1 * Connector type: RJ45 * Shield type: With shield * Orientation: Straight * IP protection class: IP68, IP69K * Width: 38.1 (Dia.) Mm * Depth: 77.5 mm * Series: PX0894 * Contact material: Copper phosphate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan