ROHM ROHM, Schottky barrier diode, 6A, 150V surface mount, 2 + Tab-Pin SC-63, TO-252

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum continuous forward current: 6A * Number of elements per chip: 2 * Peak reverse repetition voltage: 150V * Mounting type: Surface mounting * Package type: SC-63, TO-252 * Diode technology: Silicon junction * Number of pins: 2 + Tab * Maximum forward voltage drop: 830 mV * Length: 6.6 mm * Width: 6.1 mm * Height: 2.2 mm * Peak reverse current: 7 μA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan