ROHM ROHM, Schottky Barrier Diode, 3A, 40V Surface Mount, 2-Pin SOD-123FL Schottky 620mV

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 40V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOD-123FL, Diode technology: Schottky, Pin count: 2, Maximum forward voltage drop : 620mV, Length: 2.6mm, Width: 1.6mm, Height: 0.8mm, Operating temperature Max: +150 °C, Schottky barrier diode, 1 -> 30 A, ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan